ひめじや
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25698828
品番
PC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
24
材質
ステンレス
質量(g)
204
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
400