SPL-8 ステンレス ロングシャックル ひめじや 25698925

SPL-8 ステンレス ロングシャックル ひめじや 25698925
SPL-8 ステンレス ロングシャックル ひめじや 25698925

ステンレス ロングシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25698925品番SPL-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)82寸法L(mm)64ねじ径M8使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする