曜日別特売
BWC-3 ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじや 25698952

BWC-3 ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじや 25698952
BWC-3 ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじや 25698952
BWC-3 ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじや 25698952
BWC-3 ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじや 25698952

ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル

商品レビューを投稿する
寸法L(mm)17
内容量1個注文コード25698952品番BWC-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

使用ロープ径(mm)2質量(g)7寸法L(mm)17寸法B(mm)14材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする