曜日別特売
WC-8 ステンレス ワイヤークリップ ひめじや 25699013

WC-8 ステンレス ワイヤークリップ ひめじや 25699013
WC-8 ステンレス ワイヤークリップ ひめじや 25699013
WC-8 ステンレス ワイヤークリップ ひめじや 25699013

ステンレス ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25699013品番WC-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)81寸法L(mm)42寸法H(mm)20.7ねじ径M8寸法A(mm)34寸法D(mm)7寸法B(mm)28寸法T(mm)23使用ロープ径(mm)8寸法W1(mm)8.5寸法W2(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする