曜日別特売
TB-6H ステンレス ターンバックル フック式 ひめじや 25699065

ステンレス ターンバックル フック式

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじ径M6
内容量1個注文コード25699065品番TB-6H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)90ねじ径M6寸法L1(mm)155使用荷重(kg)80寸法A(mm)50質量(g)75寸法S(mm)9寸法B(mm)80寸法L2(mm)210寸法W(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25699056
2017-11-24
用途: アンテナのステー張りに使用

使用に関しては、全く問題ない。
今後の耐久性に期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする