色(座面)ソフトベージュ色(背面)オパールグリーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×815質量(kg)6.5キャスターあり材質背:ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(背クッション)ウレタンフォーム、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(座クッション)ウレタンフォーム、脚:スチール丸パイプ、粉体塗装、キャスター:ナイロン幅(mm)520高さ(mm)815奥行(mm)550材質(キャスター)ナイロン肘掛あり座高(mm)440材質(脚部)スチール材質(背)ポリエステルグリーン購入法適合色(脚部)ブラックスタッキング可(4脚)メモ台なし脚部構造4本キャスター脚座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480サービス分類組立・設置・取付