曜日別特売
300-26 洋裁ハサミ 美鈴 25699878

洋裁ハサミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード25699878品番300-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200

刃は丈夫な高級刃物鋼を使用した布切専用ハサミです。

全長(mm)260刃長(mm)約115材質刃部:高級刃物鋼(SK5、クロームメッキ仕上)、柄部:白心可鍛鋳鉄材質(刃)高級刃物鋼(SK5、クロームメッキ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする