505-2 美鈴 チョキチョキ 美鈴 25700002

美鈴 チョキチョキ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁注文コード25700002品番505-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

永年の研究の結果、完成した美鈴はさみの推奨品。
刃部に高級刃物鋼(SK5)を使用。
特殊バネを使用しチョキチョキとかろやかな切味を実現、また長時間の連続使用にも手が疲れません。
ゴムキャップ付で手ざわりがよく、その使い心地は、きっとどなたにもご満足いただけます。
サビに強いイブシ加工。

全長(mm)105刃長(mm)約35種別先丸材質SK5(イブシ仕上)材質(刃)SK5(イブシ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25699984
2020-01-02
用途: 仕事用
大栄自動車株式会社サービス業

縫製関係に使っていますが、よく切れます。根本に付いているビニールは手にはだいぶ楽です。

対象商品 : 25699984
2017-09-13
用途: 織機、ミシンの糸切り

切れ味が良く、手のオサマリ感が良いです。オシリ部分のカバーはグッドアイデアです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする