506-12 美鈴 ゴールド 美鈴 25700045

美鈴 ゴールド

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃長(mm)約41
内容量1丁注文コード25700045品番506-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,830

高級刃物鋼と軟鉄の複合材を使用し、硬さと適度な粘りを持たせた鍛造品。
伝統と最新技術をうまく融合して完成した、すばらしい切れ味と耐久力のある高級品です。
表面にはサビに強いイブシ加工。

全長(mm)120刃長(mm)約41種別短刃材質安来鋼白紙(イブシ加工)材質(刃)安来鋼白紙(イブシ加工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25700018
2019-09-17
用途: 工業用
製造業

リーズナブルなお値段の割にとてもよく切れます
これで十分な品質だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする