511 美鈴 イブシ 美鈴 25700097

美鈴 イブシ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁注文コード25700097品番511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

刃部と柄部を同質の刃物炭素鋼で一体成型した丈夫なはさみです。糸切はさみの普及品で種類も豊富。
片丸、先丸、腰折は主に織物工場や縫製加工屋さんなどに使われています。
先丸、片丸などは刃先を丸くし布地をキズつけにくくなっています。
サビに強いイブシ加工を施しています。

全長(mm)105刃長(mm)約36種別短刃材質SK5(イブシ仕上)材質(刃)SK5(イブシ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25700106
2023-04-01
用途: 糸切り
その他業種

何度も糸切りが必要な作業時、握るだけで糸切りできるので、指の関節炎のある身にはありがたいお道具。先の尖った長刃は切面が広がる刺繍糸も切りやすく気に入っています。

対象商品 : 25700124
2023-05-18
用途: 糸つみ
株式会社ミッドラン

安いのが1番ですが、糸つみ専門に作業するときは、腰が柔らかいので手がつかれない。

対象商品 : 25700097
2021-06-16
用途: 縫製作業時、その他。

やっぱりこれですね。専用のもの。こういう特化したものがなくならないことを願う。仕事の進みが違う。

対象商品 : 25700097
2020-09-11
用途: 手作りマスクの仕上げに
農・林・水産業

縫製工場では美鈴のハサミを持ちながら作業していたので真似して買ってみました。さすがに切れ味がよくて一生ものですね。

対象商品 : 25700097
2020-05-27
用途: 趣味のミシン作業に
農・林・水産業

縫製会社の人がミシン作業時にこれを手にしていたので真似してみました。同社の中では普及価格ですが鍛造品なので切れ味も悪くありません。握り部分が打ちっぱなしなので紐などを手巻きするつもりです。

対象商品 : 25700097
2019-07-15
用途: 糸切り
製造業

メーカーの違うハサミを使っていましたが、そちらと遜色なく使えています。このタイプのハサミはホームセンターなどではあまり売っていないので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 25700142
2019-02-28
用途: 糸切り、ボタン留め作業、
光圓寺その他業種

生地を下から指で押さえ、糸を切らなくても、机上でフラットな状態で、簡単に際で糸を切れる。
腰折れがいい。素晴らしい!

対象商品 : 25700124
2017-05-13
用途: 糸繋ぎ作業 カセ揚げ ワインダー等
釜田撚糸工場製造業

片側が丸くなっているので細かい作業に便利。
 腰がやや強い感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする