曜日別特売
803 美三郎 別打 美鈴 25700562

美三郎 別打

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード25700562品番803
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最高級の刃物鋼(安来鋼青紙1号)と軟鉄の複合材を最新の技術で仕上げた最高級品。
高品質の本職用はさみです。趣味で使われる方も作品の仕上がりに差がでます。

全長(mm)240刃長(mm)約105材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする