891 美鈴 キルトカットはさみ 美鈴 25700912

美鈴 キルトカットはさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)170
刃長(mm)約65
内容量1丁注文コード25700912品番891
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先は細く均一に仕上げ、細やかなカットワークが思いのまま!!
今までのステンレス製ハサミには無かった鍛造仕上(冷間鍛造)で打ち鍛えた刃は強く粘りがあり、4~5枚重ねた布も楽にカットできます。
携帯に便利な合成皮革のケース付。

全長(mm)170刃長(mm)約65材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS材質(刃)ステンレス(冷間鍛造)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする