曜日別特売
HCB 44.0X18.0 背面ザグリカッター プラス工具 25703082

背面ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本メーカー商品コードPHC4400注文コード25703082品番HCB 44.0X18.0
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

組み立て式の裏ザグリカッターです.

用途
非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
内径(Φmm)18.0径(Φmm)44.0案内長(mm)115カッター長(mm)42メーカー商品コードPHC4400
注意
※この商品にはバーは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする