曜日別特売
214-0109-51-00000-P20 ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 25705926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

214-0109-51-00000-P20 ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 25705926
214-0109-51-00000-P20 ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 25705926
214-0109-51-00000-P20 ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 25705926

ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード25705926品番214-0109-51-00000-P20
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

角穴をあけておくだけで、取り付けに工具は不要です。

寸法A(mm)14寸法B(mm)9.2寸法C(mm)9.5寸法H(mm)12.6材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)1適合板厚(mm)3.0~3.5
注意
本製品に直接荷重がかからないように取り付けてください。破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする