仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット寸法A(mm)Φ20.5寸法D1(mm)4寸法D2(mm)29.3~34.5寸法H1(mm)17~20寸法H2(mm)5.5材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)275タイプホールド種類グロメット適合板厚(mm)2~5使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合最大適合板厚(mm)5適合ケーブル(Φmm)(IP67適合)7~11、(ストレインリリーフ機能あり)7~11RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性最小適合板厚(mm)2