曜日別特売
T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258

 

T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258
T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258
T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258
T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258
T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258
T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258
T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258
T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258
T-1475817-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706258

ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)Φ20.5
寸法D2(mm)34.2~37.2
ブラック
内容量1セット(50個)注文コード25706258品番T-1475817-P50
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
特注で色変更も可能です。

仕様
使用温度:-20 ℃~125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット寸法A(mm)Φ20.5寸法D1(mm)4寸法D2(mm)34.2~37.2寸法H1(mm)17~20寸法H2(mm)5.5材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)ブラック質量(g)280タイプホールド種類グロメット適合板厚(mm)0.5~3使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合最大適合板厚(mm)3適合ケーブル(Φmm)(IP67適合)7~11、(ストレインリリーフ機能あり)7~11RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性最小適合板厚(mm)0.5

商品説明動画

ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする