※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
グロメット BW型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
1セット(100個)
1セット(50個)
寸法E(mm)
2
1
2
寸法D2(mm)
22
12
14
16
19
22
25
28
32
36
40
44
48
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25706775
品番
BW-2911-P100
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
22
寸法D3(mm)
14
寸法E(mm)
2
寸法R(mm)
4
寸法T(mm)
11
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
7
種類
グロメット
硬度
50°±5°