NG-1345-P100 グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業) 25706958

NG-1345-P100 グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業) 25706958
NG-1345-P100 グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業) 25706958

グロメット NG型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
寸法E(mm)1.5
寸法D2(mm)10
内容量1セット(100個)注文コード25706958品番NG-1345-P100
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。

寸法D1(mm)13寸法D2(mm)10寸法D3(mm)7寸法E(mm)1.5寸法R(mm)0.6寸法T(mm)4.5材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)0.5種類グロメット硬度50°±5°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする