HAMILeX(ハミレックス)
スピーカースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×295×450
230×250×150
230×295×300
230×295×450
230×295×600
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25708070
品番
SB-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
落ち着いたマットブラックシートは耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したFigalo シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品
スベリ止めシール8枚
適合
Figaloシリーズとトータルコーディネイトが可能
質量(kg)
約3(1台)
色
マットブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×295×450
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×230
総耐荷重(kg)
20(1台)
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅には配送できません
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません