曜日別特売
SB-67 スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708079

SB-67 スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708079
SB-67 スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708079

スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×600
内容量1台注文コード25708079品番SB-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

落ち着いたマットブラックシートは耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したFigalo シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ

付属品スベリ止めシール8枚適合Figaloシリーズとトータルコーディネイトが可能質量(kg)約3.5(1台)マットブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×600天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230総耐荷重(kg)20(1台)
関連資料:(0.24MB)
注意
※個人宅には配送できません
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする