JH-4563 連結ユニット HAMILeX(ハミレックス) 25708167

JH-4563 連結ユニット HAMILeX(ハミレックス) 25708167
JH-4563 連結ユニット HAMILeX(ハミレックス) 25708167

連結ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25708167品番JH-4563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

剛性と前後左右の開放性を追求したフルオープンモデル
コンポーネントを美しく魅せ、放熱性にも優れたフルオープンデザイン
上、横にジョイントできるユニット機構
専用部品でしっかりとした固定が可能
ベース部は床を傷つけず、ガタツキを抑えるアジャスターを配置
天、棚、底板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上げ。側板はマットブラックシート貼り仕上げ。木口部は全て、手作業で塗装。
J-4560をベースにヨコ連結可能。JV-4260、JS-4263を追加してお好みの形へ連結可能。
TAOC製 鋳鉄製スパイク&プレート、キャスターが取付可能

用途オーディオラックJ-4560にヨコ連結して使用付属品アジャスター1個幅(mm)630質量(kg)約32耐荷重(kg)天板:50以下、棚板:50以下、底板:100以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×550×568
関連資料:(0.23MB)
注意
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする