DEWALT(デウォルト)
Carrier (キャリア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25708255
品番
DWST17889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ボールベアリング採用による機動性の高いキャスター。
本シリーズのボックスと連結し、重い荷物を自在に移動させることができます。
用途
重い荷物も小回りが利く移動用台車!
耐荷重(kg)
約100
質量(kg)
約3.2
色
ブラック
ストッパー
有
仕様
ロック 付、タイヤ 2か所
材質
ポリプロピレン、ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
486×436×181
キャスター径(Φmm)
100