リンナイ
コンパクトガステーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
プロパン用
注文コード
25711895
品番
KG35NPBKL/LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。
質量(kg)
7.5
タイプ
プロパン用
電源(V)
単3乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×444×180
材質(天板)
パールクリスタル
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません