曜日別特売
KG67PBRL/13A 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25712087

 

KG67PBRL/13A 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25712087
KG67PBRL/13A 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25712087
KG67PBRL/13A 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25712087
KG67PBRL/13A 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25712087
KG67PBRL/13A 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25712087

標準幅スタンダードガステーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個タイプ都市ガス用注文コード25712087品番KG67PBRL/13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。

質量(kg)8タイプ都市ガス用電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)パールクリスタル
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする