リンナイ
標準幅両面焼きガステーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
都市ガス用
注文コード
25712209
品番
KG66VTAWL/13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
水無両面焼きグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)
13.5
タイプ
都市ガス用
電源(V)
単1乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×495×180
材質(天板)
クリスタルコート
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません