曜日別特売

パワフルロック ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじサイズインチサイズ
呼び径D(mm)3.2
内容量1個注文コード25712534品番VUW-3.2N-V
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

呼び径D(mm)3.2寸法L(mm)12ねじサイズインチサイズ寸法A5/16-20UN寸法B10材質ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする