金森ドリル製作所
半月形ドリル HD
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
0.32
全長(mm)
20
注文コード
25713117
品番
HD 0.32
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.32
溝長(mm)
4
全長(mm)
20
材質
ハイス
許容差
0-0.005
シャンク形状
ストレートシャンク