曜日別特売
HD 0.61 半月形ドリル HD 金森ドリル製作所 25713406

半月形ドリル HD

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(10本)ドリル径(Φmm)0.61全長(mm)26注文コード25713406品番HD 0.61
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ドリル径(Φmm)0.61溝長(mm)8全長(mm)26材質ハイス許容差0-0.008シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25716276
2017-07-01
用途: ステンレスの穴加工

試しに真鍮の穴をあけたのですがキリコバケもよく穴も大きくならず直進性もよかったので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする