- 18-8フラット焼肉プレート TKG 25713416

- 18-8フラット焼肉プレート TKG 25713416
- 18-8フラット焼肉プレート TKG 25713416
- 18-8フラット焼肉プレート TKG 25713416

18-8フラット焼肉プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)240
内容量1個注文コード25713416品番-
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

網の交差部が少なく清掃性が向上し作業効率がアップします。焼き目もキレイにでき食欲をそそります。

形状直径(Φmm)240厚さ(mm)7.5外枠径(mm)Φ5寸法(cm)24間隔(mm)隙間:5TKG品番9-0777-1201TKG品番(2017)6-0689-2101異径サイズ6×H2.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする