TKG
18-8フラット焼肉プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
300
240
260
280
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25713443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
網の交差部が少なく清掃性が向上し作業効率がアップします。焼き目もキレイにでき食欲をそそります。
形状
丸
直径(Φmm)
300
厚さ(mm)
7.5
外枠径(mm)
Φ5
寸法(cm)
30
間隔(mm)
隙間:5
TKG品番
9-0777-1204
TKG品番(2017)
6-0689-2104
異径サイズ
6×H2.5mm