金森ドリル製作所
半月形ドリル HD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
0.7
全長(mm)
28
注文コード
25713494
品番
HD 0.7
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.7
溝長(mm)
9
全長(mm)
28
材質
ハイス
許容差
0-0.008
シャンク形状
ストレートシャンク