萬洋
木目樹脂サービストレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
中
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25713617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質
パルプ
色
ナチュラル
サイズ
中
高さ(mm)
23
短辺(mm)
258
長辺(mm)
346
TKG品番
9-0858-0702
TKG品番(2017)
6-0728-0102