M44-354 ABSノンスリップ長角盆 マイン 25713723

ABSノンスリップ長角盆

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
薄木目
寸法(幅W×奥行D)(mm)(底内寸)285×200
内容量1個注文コード25713723品番M44-354
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

食洗器対応で自然な風合いの木目調トレー

薄木目高さ(mm)15寸法(幅W×奥行D)(mm)(底内寸)285×200短辺(mm)240長辺(mm)330表面処理ノンスリップ加工TKG品番9-0858-1101TKG品番(2017)6-0728-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25713757
2022-03-10
用途: 高齢施設配膳用
医療・福祉・介護関連業

探していました、食洗器の使えるノンスリップトレー!!!
高齢者施設で利用しています。元気な利用者さんはご自身で下膳されるので滑らない点も安心です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする