マイン
ABSノンスリップ長角盆
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
濃木目
薄木目
濃木目
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(底内寸)340×255
(底内寸)285×200
(底内寸)310×225
(底内寸)340×255
(底内寸)365×275
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25713784
品番
M44-360
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食洗器対応で自然な風合いの木目調トレー
色
濃木目
高さ(mm)
17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(底内寸)340×255
短辺(mm)
300
長辺(mm)
390
表面処理
ノンスリップ加工
TKG品番
9-0858-1203
TKG品番(2017)
6-0728-0603