マイン
ABSノンスリップ長角盆
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
濃木目
薄木目
濃木目
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(底内寸)365×275
(底内寸)285×200
(底内寸)310×225
(底内寸)340×255
(底内寸)365×275
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25713793
品番
M44-361
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
食洗器対応で自然な風合いの木目調トレー
色
濃木目
高さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(底内寸)365×275
短辺(mm)
320
長辺(mm)
420
表面処理
ノンスリップ加工
TKG品番
9-0858-1204
TKG品番(2017)
6-0728-0604