曜日別特売
313S-NRB100 プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪 ハンマーキャスター 25714835

プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)132
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード25714835品番313S-NRB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。

用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71取付高(mm)132仕様プレート式、サイドSP付トラスコ品番336-8402質量(g)1016材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス(SUS304)旋回半径(mm)86ストッパーあり固定方法(車輪)ナット偏心E(mm)35取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11取付座A(mm)90取付座B(mm)90車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする