TKG
SAレストランズワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25714956
品番
S-750
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
用途
ホテル・レストランでのあらゆるワゴンサービスに対応できるシンプルなデザインです。
材質
フレーム:ステンレスパイプ、棚板:メラミン化粧板
車輪径(Φmm)
100×2:自在/100×2:固定
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×980
棚間隔(mm)
303
有効間口(mm)
(中棚)706
TKG品番
9-1235-0601
TKG品番(2017)
6-1112-0801