曜日別特売
9254 トラスト 25切り カップコーム TRUST(トラスト)[厨房用品] 25715157

トラスト 25切り カップコーム

(1件のレビュー)
有効深さ(mm)238
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×267
内容量1個注文コード25715157品番9254
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×267有効深さ(mm)238質量(kg)5.23内形寸法(mm)(仕切り)88×85TKG品番9-1253-0305TKG品番(2017)6-1127-0305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25715139
2019-04-20
用途: グラスの清掃
株式会社ティードリーム飲食業

凄く良いですが有効深さなど高さをしっかり調べて買いましょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする