曜日別特売
545S0S-NRB75 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

545S0S-NRB75 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715167
545S0S-NRB75 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715167

オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
取付高(mm)100
取付高H(mm)100
内容量1個注文コード25715167品番545S0S-NRB75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)300取付座(mm)82×89.5取付ピッチ(mm)63取付高(mm)100仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番814-4441質量(g)1147タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス取付高H(mm)100偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする