曜日別特売
BLK23SA-SM BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリング 25715429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLK-SAスリーブガードワンプッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25715429品番BLK23SA-SM
参考基準価格(税別)¥1,238販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ワンプッシュ式です。
スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。

用途衝撃による離脱防止に。トラスコ品番857-2435最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズRc3/8材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする