NEWLASERX125X22 切断砥石”ニューレーザーX” ミタチ 25716314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石”ニューレーザーX”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)125
刃厚(mm)1.3
穴径(mm)22.0
内容量1箱(10枚)注文コード25716314品番NEWLASERX125X22
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

補強シート2枚入りで安全です。
耐久性を重視した製品です。

用途
ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。
ステンレス・鉄鋼用に。
トラスコ品番828-3834粒度(#)46砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)1.3外径(mm)125穴径(mm)22.0
注意
※最高使用速度(m/min)は許容周速度(m/min)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする