SPY6-S BSBM SPYカップリング ソケット(真鍮) ヤマトエンジニアリング 25716734

SPYカップリング ソケット(真鍮)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25716734品番SPY6-S BSBM
参考基準価格(税別)¥18,904販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

自動開閉バルブ内蔵です。

用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。トラスコ品番857-7981最高使用圧力(MPa)3.0耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズR3/4材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする