STY4-SF SUS STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング 25717590

STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)

商品レビューを投稿する
内容量1個材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)42注文コード25717590品番STY4-SF SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,074販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。

用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。トラスコ品番857-8120材質ステンレス(SUS304)全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)29最高使用圧力(MPa)7.5寸法A(mm)17寸法TRc1/2寸法D(Φmm)35使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)10.0相手側取付サイズR1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする