TKG
JBポリカーボネイトアングルサラダボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
118×88
118×88
153×113
189×140
直径(Φmm)
118
118
153
189
容量(mL)
240
240
600
990
高さ(mm)
88
88
113
140
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25717738
品番
No9586
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
洗浄機対応
形状
丸
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
88
材質
ポリカーボネイト製
仕様
洗浄機対応:○
容量(mL)
240
内径(Φmm)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
118×88
TKG品番
9-1729-0601
TKG品番(2017)
6-1473-1501