曜日別特売
No9587 JBポリカーボネイトアングルサラダボール TKG 25717747

 

No9587 JBポリカーボネイトアングルサラダボール TKG 25717747
No9587 JBポリカーボネイトアングルサラダボール TKG 25717747

JBポリカーボネイトアングルサラダボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)153×113
直径(Φmm)153
容量(mL)600
高さ(mm)113
内容量1個注文コード25717747品番No9587
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洗浄機対応

形状直径(Φmm)153高さ(mm)113材質ポリカーボネイト製仕様洗浄機対応:○容量(mL)600内径(Φmm)147寸法(直径Φ×高さH)(mm)153×113TKG品番9-1729-0602TKG品番(2017)6-1473-1502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする