曜日別特売
No9588 JBポリカーボネイトアングルサラダボール TKG 25717756

 

No9588 JBポリカーボネイトアングルサラダボール TKG 25717756
No9588 JBポリカーボネイトアングルサラダボール TKG 25717756

JBポリカーボネイトアングルサラダボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)189×140
直径(Φmm)189
容量(mL)990
高さ(mm)140
内容量1個注文コード25717756品番No9588
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

洗浄機対応

形状直径(Φmm)189高さ(mm)140材質ポリカーボネイト製仕様洗浄機対応:○容量(mL)990内径(Φmm)175寸法(直径Φ×高さH)(mm)189×140TKG品番9-1729-0603TKG品番(2017)6-1473-1503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする