ユタカメイク
ロープ クレモナロープ万能パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25717924
品番
V6-100
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番
828-6003
材質
ビニロン
質量(kg)
1.9
長さ(m)
100
包装形態
バンド掛け巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
6
ロープ仕様
3つ打ち