※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
25717949
品番
817000-20-75X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
仕様
ツヤ有無:あり
トラスコ品番
158-9200
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.08
色
シルバー
質量(g)
885
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0~100
引張強度(N/mm)
33
粘着力(N/mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応