曜日別特売
- アカシア マルチトレイ 萬洋 25718833

 

- アカシア マルチトレイ 萬洋 25718833
- アカシア マルチトレイ 萬洋 25718833

アカシア マルチトレイ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110
内容量1個注文コード25718833品番-
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。

サイズM寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110深さ(mm)15TKG品番(2017)6-1687-1902TKG品番9-1763-0802
注意
※天然木で手作りのため、サイズや色合い、模様が多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-25
用途: デスクのトレイとして
MiSuTo

こちらはデスクでトレイとして使用しております。木製でペントレイとして探すと結構なお値段がするものばかり。見映えもよくペントレイ、ハサミなど載せたりと便利に使わせていただいてます。

対象商品 : 25718833
2022-11-08
用途: 耐熱の細長皿用に
医療・福祉・介護関連業

サイズがぴったりでした。オーブンから直接熱々の皿をテーブルに。お値段もお手頃で人数分購入しました。

対象商品 : 25718824
2021-04-02
用途: おしぼり乗せ
飲食業

本来の用途と異なる使い方をしているので参考にはなりませんし、こちらの都合で申し訳ないことを前提の感想です。
若干大きかったです。コスパは素晴らしいです。また機会がありましたら注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする