曜日別特売
VK11B-003BB 電池式警告灯”ニコカプセル高輝度” 日恵製作所 25719130

 

VK11B-003BB 電池式警告灯”ニコカプセル高輝度” 日恵製作所 25719130
VK11B-003BB 電池式警告灯”ニコカプセル高輝度” 日恵製作所 25719130

電池式警告灯”ニコカプセル高輝度”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25719130品番VK11B-003BB
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。
ブザーと回転灯を同時に動作できます。
単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。

用途
電源が取れないところでの警告灯に。
緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。
トラスコ品番176-3359材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)幅(mm)118高さ(mm)157奥行(mm)118電源(V)3レンズ色定格電圧(V)3V(単1×2)発光色保護等級55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする